Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4607X-101-472LF WIDERST.NETZW. BUSVERB. 4.7K 2% 100V SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787743
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4607X-101-472LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 6 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4600X Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 880 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 17.73 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4607X-101-472LF, 2787743, 278-7743
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,37*
    Lager 139
    1092
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0691*
    € 0,4917*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4917*
    € 0,58512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3194*
    € 0,38009
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2014*
    € 0,23967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.