Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BAT5406E6327HTSA1 SCHOTTKY-DIODE, AEC-Q101, 30V, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787841
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT5406E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Produktpalette: BAT54
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode infineon, smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAT5406E6327HTSA1, 2787841, 278-7841
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0525*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,071*
    € 0,0895*
    Lager 139
    57949
    5
    € 14,99*
    ab € 0,067*
    € 0,3709*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2206*
    € 0,7231*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3709*
    € 0,44137
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2737*
    € 0,3257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1766*
    € 0,21015
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1585*
    € 0,18862
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8545* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.