Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE M39012/26-0011 HF-KOAXIAL, TNC-STECKER, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787956
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M39012/26-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 15 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG142, RG223, RG400/U
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,60*
    € 48,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,47*
    € 43,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,09*
    € 38,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,11*
    € 35,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.