Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN CKS1031 DREHSCHALTER, 3P4T, 0,15A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797218
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CKS1031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 polig
drehschalter
drehschalter 4 stufen
Schaltwinkel: 30 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: CKS
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, CKS1031, 2797218, 279-7218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,15*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.