Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN CKS1032 DREHSCHALTER, 4P3T, 0,15A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797219
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CKS1032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 12 stufen
drehschalter
Schaltwinkel: 30 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: CKS
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, CKS1032, 2797219, 279-7219
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,61*
    € 8,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,15*
    € 11,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.