Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HT-SCE-3/8-2.0-9 WÄRMESCHRUMPF-MARK.TÜLLE, 9.53MM, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797681
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HT-SCE-3/8-2.0-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Innendurchmesser, max.: -
  • Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: HT-SCE
  • Innendurchmesser, min.: 9.53 mm
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Markierungsmaterial: Fluorpolymer
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 9.53mm x 50mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle weiß, knickschutz (netzwerktechnik), Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, HT-SCE-3/8-2.0-9, 2797681, 279-7681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.064,24*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 250 Stück (ab € 4,25696* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1.290,34*
    € 1.535,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 1.266,51*
    € 1.507,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 1.177,66*
    € 1.401,42
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1.097,45*
    € 1.305,97
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1.064,24*
    € 1.266,45
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.