Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RNF-100-1/16-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 1.6MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798043
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/16-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 2mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Länge - metrisch: 600 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RNF-100
  • Länge - imperial: 1968 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.6 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.031 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 0.8 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.063 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RNF-100-1/16-0-SP, 2798043, 279-8043
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 677,05*
    € 806,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 643,81*
    € 824,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 824,14*
    € 980,73
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 804,23*
    € 957,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 754,62*
    € 898,00
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 717,51*
    € 853,84
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 702,56*
    € 836,05
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 687,62*
    € 818,27
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 672,67*
    € 800,48
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 643,81*
    € 766,13
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 600 Stück (ab € 1,07302* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    550-14010
    ab € 19,15*
    Zubehör
    RS Pro
    233477
    ab € 7,23*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.