Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RW-175-E-3/64-X-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 1.2MM TRANSP.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798060
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RW-175-E-3/64-X-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 300 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RW-175-E
  • Länge - imperial: 984 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.2 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.023 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 0.6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.046 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RW-175-E-3/64-X-SP, 2798060, 279-8060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 580,45*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 1,93484* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 739,86*
    € 880,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 725,42*
    € 863,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 665,41*
    € 791,84
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 606,57*
    € 721,82
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 580,45*
    € 690,74
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.