Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY ZHTM-5/2.5-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 5MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798076
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ZHTM-5/2.5-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 60 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: ZHTM
  • Länge - imperial: 196.8 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.098 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.5 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.197 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, ZHTM-5/2.5-0-SP, 2798076, 279-8076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 639,93*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 60 Stück (ab € 10,6655* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 830,08*
    € 987,80
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 811,87*
    € 966,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 739,53*
    € 880,04
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 672,88*
    € 800,73
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 639,93*
    € 761,52
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.