Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX16833AUE/V+ LED-TREIBER, AEC-Q100, 1MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798867
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX16833AUE/V+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 5 V
  • Eingangsspannung, max.: 65 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bauform - Treiber: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ANALOG DEVICES, MAX16833AUE/V+, 2798867, 279-8867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX16833EVKIT+
    ab € 60,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.