Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSH227M035S1G5H12K KONDENSATOR, 220æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800123
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH227M035S1G5H12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: SH Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 315 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSH227M035S1G5H12K, 2800123, 280-0123
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0731*
    € 0,1051*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0733*
    € 0,1244*
    2 Tage
    651
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0833*
    € 0,1511*
    Lager 139
    585
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0704*
    € 0,2804*
    7 Tage
    100
    40
    € 6,99*
    ab € 0,41*
    € 0,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2804*
    € 0,33368
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2485*
    € 0,29572
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2233*
    € 0,26573
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2032*
    € 0,24181
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1652*
    € 0,19659
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1617*
    € 0,19242
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1242*
    € 0,1478
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.