Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09151073101 EINSATZ RUNDSTECKV BUCHSE 7POS PA CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800617
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151073101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kontakteinsätze
Einsatzanordnung: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse der Baureihe Han M23 von Harting für Rundsteckverbinder
  • Produktpalette: Han M23
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindergehäusegröße: M23
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, buchsenkontakt, Einsätze, Komponenten, R, Steckverbinder, HARTING, 09151073101, 2800617, 280-0617
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 2,83*
    € 4,08*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,88*
    € 4,30*
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 3,06*
    € 4,41*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,93*
    € 6,13*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 3,34*
    € 6,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.