Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09110006217 BUCHSENKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 0AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800644
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han Q
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 0 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09110006217, 2800644, 280-0644
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 7,03*
    € 10,20*
    € 6,90*
    ab € 7,12*
    € 10,33*
    4 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 10,35*
    € 21,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,44*
    € 23,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.