Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AKM65US48 AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 48V, 1.35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2801011
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AKM65US48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Produktpalette: AKM Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 65 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.35 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 48v, netzteil notebook, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, AKM65US48, 2801011, 280-1011
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,05*
    € 46,16*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 31,45*
    € 47,91*
    € 6,90*
    ab € 29,99*
    € 48,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,91*
    € 57,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,39*
    € 55,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,91*
    € 47,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,77*
    € 46,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,45*
    € 37,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    ALM65US48
    ab € 33,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.