Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KTR25JZPF6R20 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 6R2, 1%, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802512
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KTR25JZPF6R20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: KTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 333.3 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 600 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, KTR25JZPF6R20, 2802512, 280-2512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0375*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.