Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE TGHPV470RKE RESISTOR, THICK FILM, 470R, 10%, SOT-227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802705
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     TGHPV470RKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: 38 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 470 ohm
  • Produktpalette: TGH600 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Nennleistung: 600 W
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochfrequenz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 24.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, TGHPV470RKE, 2802705, 280-2705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,36*
    € 168,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,58*
    € 164,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,39*
    € 131,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,39*
    € 105,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,82*
    € 96,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.