Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Batterie-/Akkumanagement
>
ICs zum Laden von Akkus
>
Artikel
RICHTEK RT9527AGQW LADE-IC, LI-IONEN-AKKU, 0.6A, WDFN-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2803281
Hersteller:
RICHTEK
Herst.-Nr.:
RT9527AGQW
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Akkumanagement
Akkus
Batterie-
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 3 - 168 Stunden
Anzahl der Zellen:
1 Cells
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
Batterie-/Akkutyp:
Li-Ionen
IC-Gehäuse / Bauform:
WDFN
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Ladestrom:
600 mA
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Eingangsspannung:
6 V
Ladespannung:
4.2 V
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Batterie-/Akkumanagement
>
ICs zum Laden von Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
ICs
,
Laden
,
Power-Management-ICs
,
von
,
zum
,
RICHTEK
,
RT9527AGQW
,
2803281
,
280-3281
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,406*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen