Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS INN3674C-H601-TL AC/DC-WANDLER, FLYBACK, 20W, INSOP-24D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2803490
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN3674C-H601-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
MOSFET
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: InnoSwitch3-EP Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 17 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 20 W
  • Schaltfrequenz: 80 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: InSOP-24D
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: 725 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, INN3674C-H601-TL, 2803490, 280-3490
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,89*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,86*
    € 1,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,738*
    € 2,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.