Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 812-250 TUPFER, SCHAUMSTOFF ÜBER BAUMWOLLE, HOLZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2803496
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     812-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Größe der Tupferspitze: 12.7mm
  • Produktpalette: 812
  • Griffmaterial: Holz
  • Grifflänge: 139.7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Material der Tupferspitze: Baumwolle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, reinigungsstäbchen mg chemicals, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 812-250, 2803496, 280-3496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 111,14*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,44456* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 147,82*
    € 175,91
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 146,36*
    € 174,17
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 141,18*
    € 168,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 136,04*
    € 161,89
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 111,14*
    € 132,26
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.