Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY C10220RJL DRAHTWIDERSTAND, 220R, 5%, 10W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805112
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     C10220RJL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Produktpalette: C
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 38.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, C10220RJL, 2805112, 280-5112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 2,16*
    Lager 139
    521
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 4,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,76*
    € 5,6644
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006137
    ab € 0,192*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.