Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY C1022KJL DRAHTWIDERSTAND, 22K, 5%, 10W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805113
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     C1022KJL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Produktpalette: C Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 38.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, C1022KJL, 2805113, 280-5113
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 2,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 4,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,66*
    € 5,5454
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006083
    ab € 0,218*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.