Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFOCXO065760 OCXO, 10MHZ, 60MM X 60MM, HCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805427
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO065760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: IQCM-110
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: Durchsteckmontage, 60mm x 60mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFOCXO065760, 2805427, 280-5427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 980,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.070,76*
    € 1.274,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.064,63*
    € 1.266,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.030,50*
    € 1.226,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.007,46*
    € 1.198,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 980,77*
    € 1.167,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.