Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 1868811 BAND ETIKETTENDR. SCHWARZ AUF WEISS 2.7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805495
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 24 mm
  • Produktpalette: XTL
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker der Baureihen XTL 300 &, XTL 500 von Dymo
  • Länge des Bands: 2.7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,32*
    € 62,64*
    € 6,78*
    ab € 60,78*
    € 77,92*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,15*
    ab € 61,67*
    € 80,01*
    € 5,95*
    ab € 63,05*
    € 80,94*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 70,49*
    € 90,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,58*
    € 107,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,54*
    € 106,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,49*
    € 94,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,59*
    € 92,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,49*
    € 83,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.