Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEHB1H100AP KONDENSATOR, 10æF, 50V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805646
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H100AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: HB Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 35 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEHB1H100AP, 2805646, 280-5646
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,104*
    € 0,141*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,114*
    € 0,143*
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,114*
    € 0,143*
    Lager 139
    2643
    1
    € 14,99*
    ab € 0,104*
    € 0,405*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UWX1H100MCL1GB
    ab € 0,0672*
    Ähnlich
    Panasonic
    50SVF10M
    ab € 0,50*
    Ähnlich
    Panasonic
    50SVPF10M
    ab € 0,606*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.