Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 6TPB470M TANTALKONDENSATOR 470UF 6.3VDC 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806105
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPB470M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: D4
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • Produktpalette: POSCAP TPB Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 6TPB470M, 2806105, 280-6105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,806*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.