Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 6TPE100MI TANTALPOLY.KONDENSATOR 100UF 6.3VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806108
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPE100MI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip kondensator
Hersteller-Größencode: D2E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.018 ohm
  • Produktpalette: POSCAP TPE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 6TPE100MI, 2806108, 280-6108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,419*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.