Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Dynamische Messgrößen
>
Drehzahlmesser
>
Artikel
BEHA-AMPROBE TACH20 TACHOMETER, 0.02%, 600MM, 10-99999U/MIN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 139
Artikel-Nr.:
139-2806170
Hersteller:
Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
TACH20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Produktpalette:
-
Außenhöhe:
175 mm
Betriebstemperatur, max.:
50 °C
Außenbreite:
60 mm
Erfassungsreichweite, max.:
600 mm
Drehzahlmessbereich:
10U/min bis 19999U/min, 10U/min bis 99999U/min
Außentiefe:
28 mm
Betriebstemperatur, min.:
0 °C
SVHC:
No SVHC (15-Jun-2015)
Abtastzeit:
-
Genauigkeit:
0.02 %
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Prüfung von Umgebungsbedingungen & mechanischen Eigenschaften
>
Tachometer
Weitere Suchbegriffe:
drehzahl messgerät
,
Eigenschaften
,
mechanischen
,
Messtechnik
,
Prüfung
,
Umgebungsbedingungen
,
von
,
BEHA-AMPROBE
,
TACH20
,
2806170
,
280-6170
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 394,36*
€ 454,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 396,47*
€ 454,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 412,58*
€ 461,02*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,53*
€ 467,32*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,40*
€ 487,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,94*
€ 571,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,33*
€ 546,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,01*
€ 537,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,40*
€ 520,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen