Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL MA5CAP1700-S2 SENSORSTECKER, M23, 17POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806655
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA5CAP1700-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: Checkmate Elite Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 9 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 17 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M23
  • Sensorkontakt: Crimpbarer Stiftkontakt
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 125 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, MA5CAP1700-S2, 2806655, 280-6655
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 9,59*
    € 12,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,51*
    € 27,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.