Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD SHENZHEN HVSLS600062A116 KFZ-STECKER,KABEL 2P+POWERKONTAKTE PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806715
Hersteller:
     AMPHENOL PCD SHENZHEN
Herst.-Nr.:
     HVSLS600062A116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL PCD SHENZHEN
IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Produktpalette: Excel Mate HVSLS 600 Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Kfz-Kontakt: Crimpbarer Buchsenkontakt
  • Nennstrom: 120 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HVSLS600062A116, 2806715, 280-6715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 53,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,12*
    € 95,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,19*
    € 94,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,72*
    € 87,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,10*
    € 79,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 65,50*
    € 77,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,11*
    € 75,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,32*
    € 74,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,18*
    € 63,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.