Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M24C08-FMN6TP EEPROM, 8KBIT, I2C, 400KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806893
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C08-FMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Produktpalette: 8Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 8 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 1K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M24C08-FMN6TP, 2806893, 280-6893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,117*
    € 0,303*
    Lager 139
    2755
    5
    € 14,99*
    ab € 0,119*
    € 0,345*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,725* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.