Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM706M6F MPU-ÜBERWACHUNGSSCHALTUNG, 5.5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807011
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM706M6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Manuell, Active-Low, Push-Pull
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Schwellenspannung: 4.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 200 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, STMICROELECTRONICS, STM706M6F, 2807011, 280-7011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,723*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.