Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM706TM6F MPU-ÜBERWACHUNGSSCHALTUNG, 5.5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807012
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM706TM6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Manuell, Active-Low, Push-Pull
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Schwellenspannung: 3.08 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 200 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, STMICROELECTRONICS, STM706TM6F, 2807012, 280-7012
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 0,81*
    Lager 139
    6629
    1
    € 14,99*
    ab € 0,608*
    € 1,555*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,555*
    € 1,85045
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.