Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VN5E006ASPTR-E LEISTUNGSSCHALT AEC-Q100 13V POWERSO-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807040
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5E006ASPTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: PowerSO
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.0045 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSO
  • Strombegrenzung: 90 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 13 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,98*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.