Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VNQ5050AKTR-E LEISTUNGSSCHALT AEC-Q100 13V POWERSSO24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807083
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNQ5050AKTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: PowerSSO
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.05 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Strombegrenzung: 19 A
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 13 V
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VNQ5050AKTR-E, 2807083, 280-7083
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,09*
    € 8,20*
    Lager 139
    17344
    € 14,99*
    ab € 3,31*
    € 9,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.