Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VNQ5160KTR-E LEISTUNGSSCHALT AEC-Q100 13V POWERSSO24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807085
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNQ5160KTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: PowerSSO
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.16 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Strombegrenzung: 5.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 13 V
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VNQ5160KTR-E, 2807085, 280-7085
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    65181
    € 14,99*
    ab € 2,35*
    € 7,56*
    € 6,90*
    ab € 3,97*
    € 10,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 13000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.