Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ACST1635-8FP TRIAC, 16A, 800V, TO-220FPAB-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807129
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACST1635-8FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 140 A
  • Haltestrom, max.: 30 mA
  • Produktpalette: ACST
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 16 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • Bauform - Triac: TO-220FPAB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, ACST1635-8FP, 2807129, 280-7129
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,97*
    € 1,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,876*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.