Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN7850/8JX SCHNITTSTELLENBRÜCKE, USB-ETHERNET, SQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807467
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN7850/8JX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Brücke: USB zu 10/100/1000 Ethernet
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SQFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, MICROCHIP, LAN7850/8JX, 2807467, 280-7467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.