Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 820574211 STANDARD-VARISTOR, 1.12KV, SCHEIBE 7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2808087
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820574211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm
  • Nennspannung V AC: 420 V
  • Produktpalette: WE-VD
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.12 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 43 J
  • Nennspannung, V DC: 560 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, WURTH ELEKTRONIK, 820574211, 2808087, 280-8087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,289*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.