Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CBR02C839B5GAC KONDENSATOR, 8.3PF, 50V, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809504
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR02C839B5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
HF-Kondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: HiQ-CBR Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.1pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0201 [Metrisch 0603]
  • Nennspannung: 50 V
  • Kapazität: 8.3 pF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KEMET, CBR02C839B5GAC, 2809504, 280-9504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0386*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2306*
    € 0,27441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1406*
    € 0,16731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.