Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SJ6004VS2TP SCR-THYRISTOR, 4A, 600V, TO-251AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809900
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SJ6004VS2TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 25 A
  • Haltestrom, max.: 6 mA
  • Produktpalette: SJxx04xSx
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-251AA
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 200 µA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 2.56 A
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, SJ6004VS2TP, 2809900, 280-9900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,771*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.