Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Abwärts-Schaltregler, einstellbar, 4V-24Vin, 200kHz, 1.23V-20V/1Aout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809960
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4575WU-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Schaltfrequenz: 200 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Ausgangsspannung, min.: 1.23 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC4575WU-TR, 2809960, 280-9960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.