Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungs-/Spannungswächter-IC, Open-Drain, 1.2V-5.5V Versorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809961
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC803-31D2VC3-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SC-70
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Schwellenspannung: 3.08 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: 15 µs
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, MICROCHIP, MIC803-31D2VC3-TR, 2809961, 280-9961
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,35*
    Lager 139
    2640
    1
    € 14,99*
    ab € 0,283*
    € 0,593*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.