Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Bit-Mikrocontroller, PIC24 Family PIC24HJ GP Series Microcontrollers, PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810086
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ256GP206T-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
MCU-Baureihe: PIC24HJ GP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24HJ GP Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 18 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24HJ256GP206T-I/PT, 2810086, 281-0086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164122
    ab € 45,55*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    ab € 37,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.