Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SEC1110I-A5-02 SMARTCARD-BRÜCKE USB/UART-SCHNITTST. QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810240
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SEC1110I-A5-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Brücke: SmartCard zu USB, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.6 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, MICROCHIP, SEC1110I-A5-02, 2810240, 281-0240
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 2,54*
    € 3,21*
    Lager 139
    150
    1
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 3,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.