Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 450VXH180MEFCSN25X30 KONDENSATOR 180æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811485
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450VXH180MEFCSN25X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: VXH Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.19 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, RUBYCON, 450VXH180MEFCSN25X30, 2811485, 281-1485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.