Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC 30A6B1 STUNDENZÄHL. 90-264/270-460VAC PANEL/DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811534
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     30A6B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: -
  • Produktpalette: HM36 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, GIC, 30A6B1, 2811534, 281-1534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.