Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG CHEMICALS 814-10 TUPFER SCHAUMSTOFF RECHTECKIG HOLZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811962
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     814-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Größe der Tupferspitze: 22.86mm
  • Produktpalette: 814
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Grifflänge: 114.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Material der Tupferspitze: Schaumstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, reinigungsstäbchen mg chemicals, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MG CHEMICALS, 814-10, 2811962, 281-1962
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 9,55*
    € 15,86*
    Lager 139
    3
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 10,33*
    € 17,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,033* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MG Chemicals
    814-50
    ab € 21,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.