Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G9SE221T05 SICHERH.RELAIS DPST-NO 24VDC 5A SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812048
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G9SE221T05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: G9SE
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G9SE221T05, 2812048, 281-2048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 212,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 267,59*
    € 318,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 264,49*
    € 314,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 243,78*
    € 290,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 230,10*
    € 273,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 212,22*
    € 252,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.