Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G9SE221T30 SICHERH.RELAIS DPST-NO 24VDC 5A SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812049
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G9SE221T30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: G9SE
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G9SE221T30, 2812049, 281-2049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 168,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,11*
    € 250,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,33*
    € 231,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,67*
    € 216,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,62*
    € 200,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.