Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885012206010 KONDENSATOR, 2200PF, 10V, 10%, X7R, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812323
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012206010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: WCAP-CSGP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 885012206010, 2812323, 281-2323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,01043*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03275*
    € 0,03897
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02977*
    € 0,03543
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02456*
    € 0,02923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02372*
    € 0,02823
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,01694*
    € 0,02016
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01603*
    € 0,01908
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01511*
    € 0,01798
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01327*
    € 0,01579
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01301*
    € 0,01548
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,01043*
    € 0,01241
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.